Beli tool set square di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Insize Combination Square Set (Penggaris Siku)Deskripsi:Penggaris Siku Kombinasi - Center head: untuk menetukan titik tengah benda berbentuk bulat. Akurasi +/- 0,15mm- Protractor head: untuk mengatur blade pada sudut yang diinginkan pada bagian tepi benda, dan Dapat Digunakan Untuk mengukur sudut. Range 0-180°, akurasi +/- 7 min.- Square head: untuk mengatur blade pada sudut 90° atau 45° pada bagian tepi benda. Akurasi +/- 8min untuk 90° square, +/- 10 menit untuk 45° square- Blade: Range 300 mm/12 inci, Skala: 0,5 mm dan 1/32 inci pada front face, 1mm dan 1/64 inci pada back face
- Kennedy Diecast Combination Square & RuleDeskripsi:Multi-functional. Can be used as try square, mitre square, depth gauge, spirit level, marking gauge, height gauge and rule. Supplied with scribing tool. Diecast aluminium alloy head with the 6 Inch rule and diecast zinc alloy head with the 12 Inch rule. Precision rolled blades.atribut:
- Type: Combination Square & Rule
- Graduation Marking Colors: Black
- Finish/Coating: Uncoated
- Material: Aluminium
- Color: Black Silver
- Features: Depth Gauge, Spirit Level
- Non Brand Poster - Lockout & Tagout, Semua Sumber Tenaga Pada MesinDeskripsi:Lockout & Tagout, Semua Sumber Tenaga Pada Mesin. LOTO terlihat seperti hal yang sepele, padahal bila tidak dilaksanakan dengan baik dan benar dapat berakibat fatal.
- Shinwa Rules Penggaris Busur Derajat HCDeskripsi:- Lapisan krom hitam pada skala membuat busur ini tahan lama. - Tebal dan skalanya mudah dibaca.- Lapisan hard chrome membuat permukaan busur menjadi tahan lama dan mengurangi pantulan cahaya pada skala, sehingga hasil pengukuran dapat terbaca jelas.- Model bilah ganda dapat mengukur benda dengan baik.atribut:
- Volume: 1 unit
- C-Mart Combination Try Square Stainless Steelatribut:
- Size (inch): 12
- Kennedy Multi-Functioncombination SetDeskripsi:KCS300 Multi-function 300mm/12inch combination set. Can be used as a square, mitre, depth and height gauge. Set Contains: Square head with accurate machined faces, fixed angles of 45 Degrees and 90 Degrees, built-in spirit level, adjusting nut amd scriber. Protractor head for measuring angles up to 180 Degrees, graduated to 1 Degrees with one machined face, three knurled securing/adjusting nuts and built-in spirit level. Centre head offers a fixed 90 Degrees angle, for finding the centre of round bar stock up to 120mm diameter. 300/12inch hardened stainless steel rule, metric and inch measurements with graduations in 1mm and 1/32nd.atribut:
- Additional Features: Can be used as a square, mitre, depth and height gauge Graduations in 1mm, 1/32nd and 1 Degrees
- Material: Stainless Steel
- Includes: Centre head Protractor head Square head
- System of Measurement: Imperial Metric
- Head Material: Steel
- Size: 12inch/300mm
- Weight Each: 1380g
- Part Number: KEN3303250K
- Shinwa Rules Mitre Squareatribut:
- Volume: 1 unit
- Insize Digital Caliper (Jangka Sorong)Deskripsi:Digital Caliper (Standard Model)- Buttons: on/off, zero, mm/inch- Automatic power off, move the digital unit to turn on power - Data output- Made of stainless steelatribut:
- Display Type: Digital
- Shinwa Rules Try Square Aluminium Base No Graduationatribut:
- Volume: 1 unit
- TRUSCO Complete Squareatribut:
- Material: Stainless steel (equivalent to SUS420J2)
- Arm x Base Length (mm): 180x101mm
- Width (mm): 18
- Base Width (mm): 18
- Thickness (mm): 1.50
- Specification: Arm surface has graduation marks in mm; Reverse side has mm graduation marks & angle markings
- 90degrees right angle accuracy (mm): +-0.2mm
- Purpose of Use: Inspection at right angles, injuries at right angles, etc.
- TRUSCO Protactor (Busur Derajat)atribut:
- Material: Stainless steel (SUS420J2)
- Diameter (mm): 90
- Total Ruler Length (mm): 204
- Ruler Thickness (mm): 1.2
- Scale Interval: 1degrees
- Vinilon Sambungan Pipa PVC Elbow Radius BesarDeskripsi:- Standar JISMemiliki standar kualitas dan pengujian JIS (Japanese Industrial Standards):TIPE DV (standar Vinilon : D) terstandarisasi JIS K.6739Tipe TS (standar Vinilon : AW) terstandarisasi JIS K.6743- Tahan terhadap UV dan bahan kimiaAnti pengaruh UV dan dapat digunakan dalam kondisi asam basa- Dapat digunakan untuk berbagai varian aplikasi perpipaanSesuai untuk aplikasi saluran air bersih, saluran pembuangan, saluran limbah, pipa ventilasi, saluran irigasi- Kuat, tahan lama & tidak mudah pecahEfektif dan efisien dalam penggunaan- Ramah lingkunganTerbuat dari uPVC sehingga dapat didaur ulang
- Shinwa Rules Small Square Polish Finishatribut:
- Volume: 1 unit
- Type: Polish Finish
- monotaro Digital Caliper (Jangka Sorong)Deskripsi:- Tampilan layar digital yang besar meminimalisir kesalahan membaca angka dan mempermudah pembacaan skala.- Terdapat fungsi zero adjustment yang dapat digunakan hanya dengan menekan tombolnya untuk mengatur jangka ke angka nol. Sangat memudahkan untuk membandingkan pengukuran.- Ada juga thumb roller yang memudahkan pengukuran.- Dapat mengukur diameter luar, diameter dalam, kedalaman, dan perbedaan langkah.atribut:
- Material: Stainless Steel
Daftar Harga tool set square Terbaru October 2026
| Insize Combination Square Set (Penggaris Siku) | Rp1.099.900 |
| Kennedy Diecast Combination Square & Rule | Rp239.900 |
| Mitutoyo Combination Square (Penggaris Siku) | Rp2.599.900 |
| Non Brand Poster - Lockout & Tagout, Semua Sumber Tenaga Pada Mesin | Rp149.900 |
| Shinwa Rules Penggaris Busur Derajat HC | Rp209.900 |
| C-Mart Combination Try Square Stainless Steel | Rp89.900 |
| Kennedy Multi-Functioncombination Set | Rp4.399.900 |
| STANLEY Professional Square (Penggaris Siku) | Rp259.900 |
| Shinwa Rules Mitre Square | Rp399.900 |
| Insize Digital Caliper (Jangka Sorong) | Rp779.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/ikP102120668-6.jpg)

/h1P103761613-1.jpg)




/P102036686-1.jpg)

/Insize%20Digital%20Caliper%20(Jangka%20Sorong)/7rP102120279-5.jpg)

/ooP102012888-2.jpg)
%20Analog%20Tipe%20Hall/Mitutoyo%20Holtest/8zP103936323-1.jpg)
/Vinilon%20Sambungan%20Pipa%20PVC%20Elbow%20Radius%20Besar/9oP106381348-1.jpg)

/monotaro%20Digital%20Caliper%20(Jangka%20Sorong)/P101000143-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)